パワーフロッサー3000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75457385 品番HX3711/22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。
クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。
一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。
ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。
給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。

ホワイト 本体質量(g)700 本体幅(mm)135 本体寸法(mm)奥行90 本体高さ(mm)185 付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする