画像準備中

STAR ミスタービスジュニア スモーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75457649 品番B-170 S
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スライドロックシステムの採用で閉め忘れを防ぎます。

用途ビスの収納に。 仕様南京錠(別売):取付不可 トラスコ品番709-1979 材質ポリプロピレン(PP) スモーク 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)171×171×161 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)142×142×144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする