画像準備中

ステンレスコートスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75458611 品番SSC-200
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレス粉(SUS316)を配合した美観を重視した補修用防錆塗料スプレーです。
鉄素地やアルミメッキ材などの素材に使用でき、また密着性にも優れているため、腐食や酸化を防ぎます。
耐熱温度300℃となり、高温度化での安定性にも優れています。

用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※危険物の数量(L):0.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする