画像準備中

アルミコートスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75458620 品番AC-330
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。

用途
メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面などの高温設備の補修。
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.33L 危険物の性状非水溶性
注意
※危険物の品目:第2石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:3
※危険物の数量(L):0.165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする