画像準備中

隠せる ゴミ箱 フタ付き 2分別 14L キッチンカウンター ステンレス天板 キャスター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75461061 品番NSKD-2DW(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中にゴミ箱が隠せるキッチンカウンター
ゴミ箱置き場スペースを、キッチンの作業スペースとして活用
天板は水や熱に強いステンレス製
引出し式のゴミ箱は、普段は扉の中に隠れてすっきり
1個14リットルのプラスチック製ゴミ箱付属(すべてフタ付き)
本体には、移動や掃除に便利なキャスター付き
浅広の引出しは小物収納にも便利
背面化粧あり
本体完成品、キャスターと取っ手のみお客様取り付け

用途ペールワゴン ペールストッカー ダストボックス 背面収納
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※非常に重く大きいです。お二人以上での搬入、設置を推奨します。
※プラスドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする