画像準備中

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75474729 品番AW30-N03E-12Z-D
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 表示単位製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記) ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
注意
※新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする