ブレーキメンテナンスキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75480013 品番-
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40 セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル 用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス 仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする