KOTO
ハウジングソケットレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
車輌:4t
ソケット形状
六角
メーカー
日野
注文コード
75480275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ソケット形状・メーカー
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
メーカー
日野
サイズ
車輌:4t
タイプ
F/R:F
ソケット形状
六角
寸法(mm)
50
注意
※締付の際は必ずトルクレンチを使用して規定トルクで作業を行ってください。
※適用車種の車両サイズ記載のH・Lは、H=高床、L=低床を表します。形式後ろのアルファベットはH=六角、O=八角のソケット形状を表します。Fはフロント、Rはリヤを表します。