曜日別特売
- ハウジングソケットレンチ KOTO 75480318

 

- ハウジングソケットレンチ KOTO 75480318
- ハウジングソケットレンチ KOTO 75480318

ハウジングソケットレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個サイズ車輌:大型Lソケット形状六角メーカーUD・日野注文コード75480318品番-
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。

メーカーUD・日野サイズ車輌:大型LタイプF/R:Fソケット形状六角寸法(mm)70
注意
※締付の際は必ずトルクレンチを使用して規定トルクで作業を行ってください。
※適用車種の車両サイズ記載のH・Lは、H=高床、L=低床を表します。形式後ろのアルファベットはH=六角、O=八角のソケット形状を表します。Fはフロント、Rはリヤを表します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする