BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー関連
BOSCH(ボッシュ)の バッテリー本体
BOSCH(ボッシュ)の 国産乗用車用バッテリー
BOSCHハイブリッド タクシー用バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75490879
品番
011023 ENTX-LN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
性能ランク
50
幅(mm)
175
箱高(mm)
190
長側面長さ(cm)
207
端子位置
L
バッテリー容量(Ah)
50(20HR)
定格電圧(V)
12
適合
LN1
総高さ(mm)
190
本体質量(kg)
13.4
用途
長走行距離保証付きBOSCHハイブリッドタクシー用
長さ(mm)
207
規格
LN1対応
保証期間
12ヶ月または12万km
CCA(アンペア)
480
代表車種
JPN TAXI(DAA-NTP10)シエンタハイブリッド(DAA-NHP170G)プリウス(DAA-ZVW50,ZVW51,ZVW55)クラウンハイブリッド(6AA-AZSH20,AZSH21,GWS224)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。
※個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※必ず現車にて適合確認をお願い致します。
※適合違いによる返品、交換はお受け出来ませんのでご了承ください。