BOSCHハイブリッド タクシー用バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75490897 品番011025 ENTX-LN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
性能ランク62 幅(mm)175 箱高(mm)190 長側面長さ(cm)242 端子位置L バッテリー容量(Ah)62(20HR) 定格電圧(V)12 適合LN2 総高さ(mm)190 本体質量(kg)14.9 用途長走行距離保証付きBOSCHハイブリッドタクシー用 長さ(mm)242 規格LN2対応 保証期間12ヶ月または12万km CCA(アンペア)480 代表車種JPN TAXI(DAA-NTP10)シエンタハイブリッド(DAA-NHP170G)ノア【R8】ハイブリッド(DAA-ZRW80G)ヴォクシー【R8】ハイブリッド(DAA-ZRW80G)エスクァィア(DAA-ZRW80G)カムリハイブリッド(DAA-AXHV70)アルファードハイブリッド(DAA-AYH30W)ヴェルファイアハイブリッド(DAA-AYH30W)クラウンハイブリッド(6AA-AZSH20,AZSH21,GWS224)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。
※個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※必ず現車にて適合確認をお願い致します。
※適合違いによる返品、交換はお受け出来ませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする