曜日別特売

エクレマーサクションホース CT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
内径(Φmm)32
外径(Φmm)40.7
使用流体粉体/粒体/農薬/薬品/水(飲料水は除く)
粉体/粒体/農薬/薬品/水(飲料水は除く)
水/工業用水/食品/薬品/農薬/粉体/粒体
内容量1巻注文コード75493060品番EC-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)

用途
食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
40.7
色
紫透明
許容圧力(MPa)
0.3
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
粉体/粒体/農薬/薬品/水(飲料水は除く)
許容曲げ半径(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐静電
圧力(MPa)
(耐負)-0.1
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
※2025年5月31日以降、旧食品衛生法適合製品の経過措置期間が終了となる為、含有できる素材の選定上、製品の色味が透明紫へ変更となります。
旧品の在庫が無くなり次第順次切り替えとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする