お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

アジャストフィットNEO カフナシ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番63-6317-90注文コード75514496品番0206124

アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えたラセン入り小児用気管切開チューブです。
ラセン入り小児用カフなしの気管切開チューブです。
アジャスタブルウイングの採用により、チューブ深度を自由に設定できます。
ウイング形状は、小児の首にフィットしやすいV-ネック型(アバディーンタイプ)です。
柔らかく気管によくなじむシリコーン製チューブです。
肉芽の抑制など、チューブ不適合に伴うトラブルを防ぎます。
シリコーン製チューブはステンレス製のラセン入りで、急激な体位の移動や、咳などに耐キンク特性を発揮します。
X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。

内径(Φmm)5.5外径(Φmm)8.0(24Fr)全長(mm)110有効長(mm)75材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブアズワン品番63-6317-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする