ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの 導尿・尿道カテーテル
IOCバルーンカテーテル FR-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75519159
品番
0191406
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
胆石症手術に際して術中胆管造影を行い、胆管損傷の予防と総胆管切開の適応決定に使用します。
先端部は閉じていますが、バルーン後部に側孔一穴があります。
材質
シリコン100%
全長(mm)
400
容量(mL)
バルーン:1
外径(Φmm)
2.0(6Fr)
アズワン品番
63-6323-39
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21600BZZ00299000
一般的名称
胆管造影用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低