画像準備中

フォーリーカテーテル 2WAY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番63-6323-83 注文コード75519597 品番0211216
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

先穴タイプで、ガイドワイヤーなどを併用して使用するバルーンカテーテルです。
短期的使用を目的として、経尿道的に膀胱に留置するバルーン付の泌尿器用カテーテルです。
導尿、圧迫止血または洗浄等の薬液注入に使用します。

材質シリコン100% 全長(mm)420 容量(mL)バルーン:10 カラーコードオレンジ 外径(Φmm)5.3(16Fr) アズワン品番63-6323-83 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ特定(U)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする