ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの 導尿・尿道カテーテル
膀胱瘻バルーンカテーテル XSフラット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
63-6323-97
注文コード
75519703
品番
0216522
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
導尿を目的として経皮的に造設された膀胱瘻より膀胱に留置して使用するシリコーン製バルーンカテーテルです。
材質
シリコン100%
全長(mm)
330
容量(mL)
バルーン:5
カラーコード
バイオレット
外径(Φmm)
7.3(22Fr)
アズワン品番
63-6323-97
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00111000
一般的名称
短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:腎瘻・膀胱瘻カテ膀胱瘻用