メリットメディカル・ジャパン
メリットメディカル・ジャパンの 処置・手術
メリットメディカル・ジャパンの 注射・輸液管理
メリットメディカル・ジャパンの 注射筒・シリンジ
メリットヘモステイシスバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75522029
品番
FLO30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥72,250
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
インターベンションや診断用デバイスの挿入・抜去操作の際の漏れを防止するシーリング構造を備えた独自開発の止血弁です。
材質(本体)
ポリカーボネート
内径(Φmm)
3.0
一般的名称
バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ
アズワン品番
64-1032-90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227ADBZX00092000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低