BAGSTER (バグスター)
リュックサック VENOM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック/グレー
ブラック/レッド
ブラック/グレー
ブラック/グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75526441
品番
XSD168
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック/グレー
幅(mm)
350
高さ(mm)
480
質量(g)
850
奥行(mm)
190
容量(L)
21
内容
バッグ本体
型番
XSD161
加工
無
寸法(cm)
19×48×35
素材
420D ジャガード織りポリアミド、450D PVC ポリエステル