お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
DYND48055J メドライン気管内チューブ カフなし DYNDシリーズ メドライン・ジャパン 75526493

メドライン気管内チューブ カフなし DYNDシリーズ

5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)アズワン品番7-2917-06注文コード75526493品番DYND48055J
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。

標準型小児・新生児用気管内チューブです。
挿管時の損傷を防ぐ、メルト加工を施した先端です。
気道閉鎖を防ぐマーフィー孔付きです。
呼気の確認ができるクリアカラーです。
※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフなし)

寸法(内径×外径×長さ)(mm)5.5×7.3×275材質PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称非コール形換気用気管チューブアズワン品番7-2917-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする