クリニー トラキオストミーチューブ カフ付き・上部吸引あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 付属品カットガーゼ(2種)、頸部固定テープ アズワン品番7-4081-04 仕様32Fr 注文コード75527507 品番8000011578
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は付属品・アズワン品番・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

先端が柔軟で気管にやさしいシリコーン素材と、頸部の屈曲によるキンクを軽減するコシのある適度な硬さの2種類の素材を使用したシリコーン製カニューレチューブです。
気管に優しいハーフルーズLeak Blockカフを使用しています。
効果的な吸引効率を実現したサクションチューブを採用しています。
ネックプレートは頸部への違和感・負担を軽減させるため、柔軟なシリコーンを使用しています。

寸法(内径×外径×長さ)(mm)7.5×10.7×73 付属品カットガーゼ(2種)、頸部固定テープ 一般的名称単回使用気管切開チューブ 材質シリコーン・PP(ポリプロピレン) 仕様32Fr アズワン品番7-4081-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00094000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料償還請求分類:カフ付き気管切開チューブ(吸引機能あり・一重管)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする