お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
SF-ET2527L サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ  ロック・メス側のみ TERMO(テルモ) 75528724

サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ ロック・メス側のみ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)アズワン品番7-4621-16注文コード75528724品番SF-ET2527L
コネクタロック寸法(内径Φ×長さL)(mm)2.1×750容量(mL)2.5キャップ保護:メス側のみ一般的名称輸液ポンプ用延長チューブアズワン品番7-4621-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14900BZZ00566医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする