お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

MV-30 電動吸引器 MVシリーズ オリジン医科工業 75530937

MV-30 電動吸引器 MVシリーズ オリジン医科工業 75530937
MV-30 電動吸引器 MVシリーズ オリジン医科工業 75530937

電動吸引器 MVシリーズ

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個付属品接続チューブ(1.3m)×1、吸引カテーテル(14Fr)×1、ヤンカー(吸引嘴管)×1、HEPAフィルター×2注文コード75530937品番MV-30

FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。
低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A)
小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16最大吸引圧(kPa)0~-70容量(mL)吸引瓶:800消費電力(VA)37質量(kg)3ポンプダイヤフラム式ポンプ付属品接続チューブ(1.3m)×1、吸引カテーテル(14Fr)×1、ヤンカー(吸引嘴管)×1、HEPAフィルター×2材質吸引瓶:ポリカーボネート製一般的名称電動式可搬型吸引器電源(V)AC電源方式:AC100~115(50/60Hz)ホワイトアズワン品番7-6746-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01162000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする