お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
H-ASS115Q ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ イズモヘルス 75531847

ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ

25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(12袋×1本)アズワン品番7-7574-12注文コード75531847品番H-ASS115Q

接続側を広げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。
腸洗浄用や気管支呼吸用としても使用可能です。

材質シリコーンゴム外径×全長(mm)Φ8.5×360呼称15EG穴の形状1穴(ネラトン穴)アズワン品番7-7574-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ00983000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする