画像準備中

スマートフォン用ジンバル SMOOTH Q5 Ultra COMBO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75536110 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最新のAIトラッキングアルゴリズムを搭載したモジュールにより、人物や対象物を正確に認識し追尾します 。アプリの有無に関わらず、ジェスチャーひとつで追跡の開始・停止や撮影のコントロールが可能です 。被写体がフレームから外れても自動で再認識して追尾を再開する「ターゲット再取得」機能も備えています。 ※AIトラッカーはCOMBOキットに付属。
ハンドル部分には、ケーブルの制約なく遠隔操作が可能な着脱式ワイヤレスリモコンを搭載しており、専用スロットに収納も可能です 。また、手首の動きでジンバルの向きを直感的に操作できる「モーションセンシング(体感操作)」に対応し、没入感のある操作体験を提供します 。 ※コントローラーはCOMBOキットに付属。
新たに音声操作をサポート。「Hello, Cami」「Start recording」といった音声指示で、写真撮影や録画の開始・停止が可能です 。両手が塞がっている状況でも、自由な創作に集中することができます 。
本体に最大215mmまで伸びる伸縮ロッド(Extension Pole)を内蔵 。高い位置からのダイナミックなショットや、広角でのセルフィーなど、視点の制限を受けない自由な撮影が可能です
セットアップ不要ですぐに撮影が始められるフォルダブル(折りたたみ)デザインを採用し、ポケットサイズでの携帯性を実現しました 。本体は汚れや傷に強い高強度仕上げが施されており、長期間の使用でも美しい外観を維持します 。
アーム部には最大226ルクスの高出力フィルライトを内蔵し、効率的な放熱で安定した照明を提供します 。バッテリーは通常使用で最大13.5時間の連続駆動に対応し(ライト使用時は最大5.5時間)、一日中撮影をサポートします 。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする