日本製線
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
NSGDT6-MP4N-1 BK 568B SCB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1m×10本)
1セット(1m×10本)
1セット(2m×10本)
1セット(3m×10本)
1セット(5m×10本)
1セット(10m×10本)
色
【ブーツ】透明、【外被】黒(BK)
【ブーツ】透明、【外被】うす水(LB)
【ブーツ】透明、【外被】桃(PK)
【ブーツ】透明、【外被】橙(OR)
【ブーツ】透明、【外被】水(SB)
【ブーツ】透明、【外被】灰(GY)
【ブーツ】透明、【外被】白(WH)
【ブーツ】透明、【外被】紫(PU)
【ブーツ】透明、【外被】緑(DG)
【ブーツ】透明、【外被】若草(GG)
【ブーツ】透明、【外被】茶(BR)
【ブーツ】透明、【外被】象牙(IV)
【ブーツ】透明、【外被】赤(RD)
【ブーツ】透明、【外被】青(BL)
【ブーツ】透明、【外被】黄(YW)
【ブーツ】透明、【外被】黒(BK)
全75種類を一覧で見る
内容量
1セット(1m×10本)
注文コード
75543828
品番
NSGDT6-MP4N-1 BK 568B SCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
【ブーツ】透明、【外被】黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
6.2
導体
24AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
コネクタタイプ
RJ45 Plug UTP用8極8心