曜日別特売

Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】NSGDT6-MP4N-10 BL 568B SCB

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット(10m×10本)
色【ブーツ】透明、【外被】青(BL)
内容量1セット(10m×10本)注文コード75543986品番NSGDT6-MP4N-10 BL 568B SCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
色
【ブーツ】透明、【外被】青(BL)
ケーブル外径(Φmm)
6.2
導体
24AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
コネクタタイプ
RJ45 Plug UTP用8極8心

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする