Campusルーズリーフ(さらさら書ける)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA5 注文コード75560757 品番ノ-807B
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はサイズ・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。
軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。

サイズA5 行数28 紙厚(g/m2)75 罫幅(mm)6 枚数100 寸法(mm)210×148 穴数20穴 紙質上質紙 中横罫 穴の形状丸穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75560933
2025-03-02
用途:
事務作業

店頭販売やネットでも販売が少なく何時も定期的に購入しており、非常に助かっております、、

対象商品:
85417457
2024-08-18
用途:
箇条書きのリスト用
サービス業

普通に記入するのは6mm横掛けが使いやすいのですが、1行空けて記入するリストアップ用には項目数が多くとれる5mm横掛けが便利です。今までは5mm方眼を使っていましたが、最終的に5mm横掛けか5mm方眼かはもう少し使ってみて検討します。

対象商品:
75560757
2023-12-14
用途:
記入時
自動車・二輪車・自転車関連業

書きやすい紙で満足しています。ボールペン、シャープペンシル等なんでもさらさらかけています。

対象商品:
75560958
2023-08-03
用途:
ノート記録用
製造業

名前の通りさらさらかける
シャープペンやボールペンの転がりが他のルースリープより良い。多くの文字を書いたりするときには、重宝する。

対象商品:
75560958
2024-05-18
用途:
記録メモ用
トータルリペアBee2 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さらさら書けて使いやすいです、リピート購入しようと思います?

対象商品:
00372986
2023-07-21
用途:
さらさら書ける
福田会計事務所 様 (サービス業)

100円ショップの商品は、概して、紙がペラペラで、書き味も良くないです

少し高くても記録を残すのには。定番だと思います

対象商品:
00373038
2022-02-04
用途:
仕事で記録用紙に使用

とても書きやすく、何回もリピート購入させてもらって
ます。

対象商品:
34975981
2021-08-10
用途:
学習用

学習用ノートとして購入。いろいろなルーズリーフを購入してみたが、確かに他の製品よりも「さらさら」書けます。この製品に出会ってから、書き味の違いがあることに気がつきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする