学習罫キャンパスルーズリーフ<文章罫>6.8MM B5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75561143 品番ノ-F836BM
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。この2つをうまく活用することで、文章が読みやすく美しくなります
<文章罫>の特長/1.点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。2.余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。3.余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。8.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。

仕様丸穴 サイズB5 枚数100 穴数26 縦(mm)257 横(mm)182 行数31 紙質上質紙 6.8mm罫(余白ライン入り) 紙厚(mm)75g/m2・0.10mm程度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75561143
2026-03-12
用途:
日記
その他業種

紙質はトップクラスで、ボールペン(ゲル)、万年筆でも書き易い。6.8o幅という罫線の直下に点線があるが、罫線の実線と点線とのメリハリが無く点線が目に邪魔となる。点線の余白量の少なさや実線と同じ濃さの印刷が原因と思う。キャンパスのルーズリーフは殆ど買って試してみましたが残念ながら最下位。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする