曜日別特売
324021210 宅配ボックス ヴィコDB 120 UNISON(ユニソン) 75590708

宅配ボックス ヴィコDB 120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色シャインチーク
投函タイプ前入れ前出し
扉開閉方式左開き
内容量1個注文コード75590708品番324021210
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
宅配サイズ120の大型の荷物が受け散れる宅配ボックスです。

投函タイプ
前入れ前出し
質量(kg)
14
色
シャインチーク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
392×590×442
扉開閉方式
左開き
適合サイズ
宅配ボックス受取可能サイズ:幅320×高さ530×奥行378mm(ダンボール規格サイズ:宅配120サイズまで、重量20kgまで受け取れます。)
材質
[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
サイズ
宅配120サイズ
タイプ
ポスト無し
セキュリティ
シリンダーで施錠を行う仕様です。
施錠方法
シリンダー錠
注意
※雨により本体上部に水がたまる場合があります。
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※ブロック埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。壁付け施工はできません。
※壁面へ埋込む場合は、壁厚に応じて専用の埋込用台座をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする