DNライティング
LED器具部品電源渡ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
1000
注文コード
75590981
品番
DKW1000【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
長さ(mm)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格
AC300V・7A
品種
渡りケーブル