商品状態※理由あり(未使用・未開封)定格電圧(V)AC200定格電流(A)75接続可能電線(mm2)60極数・素子数3P3E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)0.65外形寸法(mm)75×100×60接続方式圧着端子(M8)主な用途JIS協約形モジュール定格遮断容量(kA)5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可フレーム(AF)100