コイズミ照明
ライトコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
白色塗装
注文コード
75591385
品番
AE55448E【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色(本体)
白色塗装
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
120
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
18