98304【ワケあり】 折りたたみ棚受 ハイロジック 75591760

98304【ワケあり】 折りたたみ棚受 ハイロジック 75591760
98304【ワケあり】 折りたたみ棚受 ハイロジック 75591760
98304【ワケあり】 折りたたみ棚受 ハイロジック 75591760

折りたたみ棚受

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法・色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2本)
寸法(mm)
250
色
ホワイト
注文コード
75591760
品番
98304【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥2,198¥1,598

ワンタッチで持ち上げて設置、パタンとスッキリ収納、折りたたみできる棚受けです
棚受けについているボタンを操作して収納できます
追加の作業場所の確保や一時的な荷物置き場などに

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
250
色
ホワイト
付属ビス有無
あり(棚板用トラスタッピング4×20mm(6本)、壁面用トラスタッピング4×30mm(4本))
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
耐荷重(kg)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途: 設備への折り畳み棚
システムサポートプロダクツ 様

・展開時棚面が水平にならない(90°以上の角度となるため振り端が高くなる)
・畳んだ時にレバーが邪魔で取付面に衝突するため、取付側に保護が必要
・レバー突出が提示寸法図のイメージと異なる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする