曜日別特売
AUD4【ワケあり】 スライドハンマプラー KTC 75592137

AUD4【ワケあり】 スライドハンマプラー KTC 75592137
AUD4【ワケあり】 スライドハンマプラー KTC 75592137

スライドハンマプラー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M18×2.0注文コード75592137品番AUD4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)ショッカ(ハンマ)質量(kg)3.5ねじ寸法M18×2.0質量(kg)5.5寸法D4(Φmm)18寸法L(mm)675寸法D3(Φmm)30寸法D2(Φmm)68寸法D1(Φmm)85特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番821-7835材質(チップ)工具鋼
注意
※スライドハンマを使用する際には、常に作業姿勢と手の位置に注意してください。怪我をする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-05-07
用途: 機械のメンテナンス

2.7kgタイプを購入しましたが十分の重さでした。しっかりしています。
取っ手のカバーもしっかりしているので、普段作業しない人が作業しても手を挟んでけがすることはないと思います。ただブラケットが別売りで、1つ位は付けて欲しいかなという気はします。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする