TRUSCO
TRUSCOの 自動車用塗料
TRUSCOの 耐熱/防錆塗料
TRUSCOの 防錆塗料
アエンコートスプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75593695
品番
ZC-420
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。
超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。
被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています。(亜鉛78%+アルミ10%)
用途
亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
168L
危険物の性状
非水溶性
注意
※危険物の品目:第2石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:3