※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TNMU12-R-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
2.00
0.8
1.60
2.00
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75595337
品番
TNMU1207R20PER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
正三角形
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
寸法RE(mm)
2.00
寸法APMX(mm)
11.00
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
6.72
寸法fz(mm)
刃当り送り:0.08~0.3
材種
AH3225
寸法LE(mm)
12.00
RoHS指令(10物質対応)
対応