曜日別特売
A14SQ2065 スクエア両頭ビット ベッセル 75617949

A14SQ2065 スクエア両頭ビット ベッセル 75617949
A14SQ2065 スクエア両頭ビット ベッセル 75617949

スクエア両頭ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先SQ2
全長(mm)65
内容量1セット注文コード75617949品番A14SQ2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

特殊形状でアンビルへの食い込み解消。

用途
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
全長(mm)
65
質量(g)
14
刃先
SQ2
仕様
18Vインパクト対応
タイプ
両頭
熱処理区分
H
刃先(mm)
9/64”(約3.6
入数
2本
刃先マグネット
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする