ベッセル
ビットベルトホルダー
ビットの収納保管に便利なホルダーです。
トラスコ品番
810-6896
材質
樹脂
全長(mm)
58
色
ブラック
タイプ
5本用
適合サイズ(mm)
6.35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788472
BB5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください