曜日別特売
BL075 be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet! 75622061

BL075 be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet! 75622061
BL075 be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet! 75622061
BL075 be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet! 75622061
BL075 be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet! 75622061
BL075 be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet! 75622061

be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75622061
品番
BL075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

・前面と背面に ARGB 照明
・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現
・静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現
・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比
・長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現
・3 年間のメーカー保証

仕様
【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector
質量(kg)
0.25(固定ケーブル含む)
色
黒
シリーズ
LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed
回転数(min-1[r.p.m])
2200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×140×25
ベアリング
ライフルベアリング
型番
BL075
モーター
4極ファンモーター
最大静圧(mmH2O)
2.3
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
500
ノイズレベル
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
71.7[121.82m3/h]
期待寿命(時間)
60000 (25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする