曜日別特売
ACB506A-S UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 75626726

 

ACB506A-S UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 75626726
ACB506A-S UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 75626726
ACB506A-S UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 75626726
ACB506A-S UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 75626726
ACB506A-S UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 75626726

UVストリーマ空気清浄機

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
75626726
品番
ACB506A-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

置き場所に困らないコンパクト設計です。
電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。

用途
人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に
色
前面パネル:シルバー/本体:ホワイト
消費電力(W)
しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43
電源
単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
本体寸法(mm)
500×270×270
定格消費電力(W)
43
本体質量(kg)
6.8
センサー
ニオイセンサー
風量(m3/min)
しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0
最大消費電力(W)
45
運転音(dB)
しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50
適合床面積
~36m2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用畳数
~22畳
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
注意
※しずかモードは運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおススメします。
※無線通信(切)/UVC LED(切)時の場合、待機電力は約3Wになります。(無線LAN常時給電回路仕様のため)
※脱臭フィルターは交換不要ですが、必要に応じてご購入いただけます。
※使用環境や使用状況により交換目安などが早くなる場合があります。
※チタンアパタイトフィルターとバイオ抗体フィルターは併用できません。
※たばこの有害物質(一酸化炭素)などは除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は全て除去できるわけではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする