MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165

MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165
MM-MCTC03NC マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ 75644165

マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75644165
品番
MM-MCTC03NC
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

先進的なDSP AIノイズキャンセリングで、環境音を効果的に抑えながら音声をクリアに収音します。
薬局のカウンターや受付など、会話の音声を正確に録音
文字起こしするのに最適です。
環境ノイズや不要な音を最大40dB低減し、聞き取りやすい音声を実現します。
ノイズリダクションとエコーキャンセル機能を搭載し、快適なオンライン通話をサポートします。
ミュートボタン付きでその状態が一目でわかるLED付きです。

その他
ヘッドホン端子付き
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
フラット
質量(g)
150
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×20
機能
マイク・ミュート
周波数特性
50Hz~20000Hz
インピーダンス
2.2kΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) / -68dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
サンプリング
48kHz/24bit
動作電圧
USB DC5V
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB Type-C(USB A変換アダプタ付き)
検出範囲(m)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする