CR-9000 4wayストレッチレインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75653010

CR-9000 4wayストレッチレインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75653010
CR-9000 4wayストレッチレインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75653010
CR-9000 4wayストレッチレインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75653010
CR-9000 4wayストレッチレインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75653010
CR-9000 4wayストレッチレインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 75653010

4wayストレッチレインパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
色インディゴブルー
内容量1着注文コード75653010品番CR-9000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

全方向ストレッチ素材採用!
軽量かつ柔らな生地感で、上下左右斜めの全方向に対し柔軟な伸縮性を発揮。別次元の着心地を実現したレインパーカーです。
・全方向ストレッチ
・光沢感を抑えたマットな生地質
・左右胸ポケット(止水ファスナー)
・サイドポケット(ターンポケット)
・フロント比翼ファスナー
・フロント止水ダブルファスナー
・フードドローコード
・フード着脱可能
・袖口面ファスナー
・裾ドローコード

色
インディゴブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
108-122
身長(cm)
175-185
胴囲(cm)
102-116
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
96
耐水性
携行に便利なコンパクトな収納袋付き。
原材料
表:ポリエステル 裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)
耐水圧(mmH2O)
10000以上(JIS L 1092 B 法)
透湿性(g/m2・24hr以上)
30000(JIS L 1099 B-1 法)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする