COVER WORK(カバーワーク)
ビッグポケットレインスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ブラック
ブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75653220
品番
BL-8600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フードを取り外すと襟周りがコーチジャケットのシルエットになる、ファッション性のあるビッグポケットをあしらったカジュアルライクなデザインの防水レインウェア。
フード着脱可能
内側メッシュ素材
収納袋付き
色
ブラック
サイズ
S
寸法(cm)
正面ポケット:W19.5×H20×D3
原材料
表:ポリエステル100%(PVCラミネート加工)、裏:ポリエステル100%(抗菌・防臭メッシュ)
耐水圧(mmH2O)
約10000 [JIS L 1092 B法]