BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238

BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238
BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238
BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238
BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238
BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238
BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238
BL-8600 ビッグポケットレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653238

ビッグポケットレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色ブラック
内容量1着注文コード75653238品番BL-8600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

フードを取り外すと襟周りがコーチジャケットのシルエットになる、ファッション性のあるビッグポケットをあしらったカジュアルライクなデザインの防水レインウェア。
フード着脱可能
内側メッシュ素材
収納袋付き

色
ブラック
サイズ
L
寸法(cm)
正面ポケット:W19.5×H20×D3
原材料
表:ポリエステル100%(PVCラミネート加工)、裏:ポリエステル100%(抗菌・防臭メッシュ)
耐水圧(mmH2O)
約10000 [JIS L 1092 B法]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする