- 付属品
- 電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル、Jabra Control IP、PanaCast SpeakerMic(マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書)、Huddly L1(ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernetケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m)
- 仕様
- 【イーサネット】RJ45、【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【PoE】(Jabra Control IP)IEEE 802.3af、【オーディオ】自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、【カメラ仕様】【カメラ】3個 / インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【ネットワーク】オートMDIX:〇、プロキシサポート:HTTPS、DHCPをサポート:〇、静的IPアドレスをサポート:〇、【使いやすさ】アプライアンスモード:〇、BYODモード:〇、デジタルパン/チルト/ズーム:〇、手動パン・チルト・ズーム(PTZ):〇、ワンタッチで会議に参加:〇、カメラのプライバシーカバー:〇、【安全】メディア暗号化:VaaSパートナー提供、アクセス管理:Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、セキュリティ管理:Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス:〇、セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン:〇、Jabra Web Console を介したログの取得:〇、MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証:〇、【PoE電源インジェクター】(Jabra Control Ip)○、【AUX出力】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control Ip)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇
- セット内容
- PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ Jabra Control IP ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1
- 質量(g)
- (基本ユニット)2259
- 種類
- 【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ - 最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています
- 本体質量(g)
- (Jabra Control Ip)958(33.8オンス)
- 表示
- (Jabra Control IP)10.1インチ
- 方向
- (Jabra Control IP)風景
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (Jabra Control Ip)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)
- センサー
- 【温度センサー】○、【湿度センサー】○
- 対応
- 【スピーカーマイク数】1
- マイクロホン
- 8個
- 周波数範囲(Hz)
- 【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000
- インターフェース
- イーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2
- 高度(m)
- 4876.8(16000フィート)
- ズーム
- 最大6倍のロスレスデジタルズーム
- 解像度
- 【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】(Jabra Control Ip)1920×1200,最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応
- 保証期間
- 2年
- 視野
- 水平:180° / 垂直:54°
- スピーカー
- 2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2
- LED
- 通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター
- 動作電圧
- 100-240V、12V、5A
- 音声録音
- (PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用)11m
- 動作温度(℃)
- 5~35(41°F~95°F)
- 保管温度(℃)
- -20℃~60℃(-4°F~140°F)
- プロトコル
- 【インターネット】IPv4、IPv6
- ドライバ種類
- 【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム
- Bluetooth
- 5.1
- 音圧感度(dB)
- 【マイク】-37
- 動作湿度(%RH)
- 15%~80%
- 電源アダプタ
- AC 100-240V、出力 DC 12V 5A
- 検出範囲(m)
- 【音声】7
- ビデオ出力数
- HDMI端子×2
- USB
- USB 2.0、USB 3.0