曜日別特売

軟鋼用ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1
内容量1巻注文コード75668699品番DS1C 1.0×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

CO2・低電流域でスラグの剥離性を大幅に改善したワイヤで「溶接後、電着塗装やメッキ処理を施す全姿勢溶接に最適です」
スラグが自然に剥離しますのでスラグ除去作業の必要が無く、塗装ムラやメッキムラが生じません。
アークスタート性が良く、溶け込みも深いので優れた溶接性能が得られます。

用途
自動車、二輪車、電機、産業機械など、溶接後電着塗装やメッキ処理を施す構造物の突合せ及びすみ肉全姿勢溶接
ワイヤー径(Φmm)
1
電流範囲(A)
下向:100~200、水平すみ肉:100~200、横向:80~180
JIS規格
Z3312 G49A0C0
伸び(%)
300A-33V、40cm/min時:26・230A-24V、60cm/min時:28
降伏点(N/mm2)
300A-33V、40cm/min時:499・230A-24V、60cm/min時:531
引張強度(N/mm2)
300A-33V、40cm/min時:553・230A-24V、60cm/min時:596
注意
※ビードに不揃いなどが生じますとスラグが剥離しないことがありますので、自動溶接・ロボット溶接をオススメします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする