曜日別特売

軟鋼用ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
75668717
品番
DS3 1.2×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

浸炭・窒化部品のピット、ブローホールの発生を大幅に低減したCO2ワイヤーで「浸炭・窒化処理した材料の突合せ、及びすみ肉溶接に最適です」
高電流域でのアーク安定性やビード形状がよく、溶け込みが深いので厚板の溶接にも優れた作業性を示します。

用途
浸炭・窒化部品の溶接、建設機械・産業機械・鉄骨などあらゆる構造物の突合せ、すみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3312 YGW13
伸び(%)
300A-33V、30cm/min時:24
降伏点(N/mm2)
300A-33V、30cm/min時:50
電流範囲(A)
下向:70~250、水平すみ肉:70~220
引張強度(N/mm2)
300A-33V、30cm/min時:602

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする