HBAN-SS400K 【オーダー】フラットバー 2穴 ノーブランド 75671271 HBAN-SS400K 【オーダー】フラットバー 2穴 ノーブランド 75671271 HBAN-SS400K 【オーダー】フラットバー 2穴 ノーブランド 75671271

【オーダー】フラットバー 2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75671271 品番HBAN-SS400K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥895〜
販売価格(税別)
814

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。

材質SS400 形状平板・平プレート 穴数2 材種鉄・鋼 表面仕上げ黒皮 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする