VIBRA(新光電子)
高精度電子天びん 特定計量器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最小表示・ひょう量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
0.02
ひょう量(g)
620
注文コード
75679549
品番
ALG623H(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ひょう量(g)
620
最小表示(g)
0.02
計量皿形状
丸
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(7.19MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200