曜日別特売
ALG15001H(校正書・トレサビリティ体系図付き) 高精度電子天びん 特定計量器 VIBRA(新光電子) 75679628

高精度電子天びん 特定計量器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は最小表示・ひょう量など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
5
ひょう量(g)
15000
注文コード
75679628
品番
ALG15001H(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ひょう量(g)
15000
最小表示(g)
5
計量皿形状
角
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(7.19MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする